ロッカー8人用900×515×1790テブラキー錠付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41186853 品番SVG8K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥108,350 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。※4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。

タイプ8人用 手ぶらキー式 付属品棚なし・手ぶらキー錠 仕様完成品 トラスコ品番520-8980 材質スチール 質量(kg)51 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)393 1マス有効寸法(高さmm)395 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×482×395 1マス有効寸法(奥行mm)482
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする