スペーシア
スペーシアの 収納家具
スペーシアの 本棚・ラック
清掃用品ハンガー W900xD500xH1800
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41188305
品番
SPTSH900
参考基準価格(税別)
¥29,803
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
樹脂被覆の丸パイプを使用しており錆に強く、衛生的。本体の清掃が簡単に行えます。
掛数(本)
15
用途
清掃用品の収納に。
仕様
15本掛、Sフック付
トラスコ品番
460-1432
幅(mm)
900
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300