サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの アーチ型
アーチ 車止め 固定式(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41189111
品番
AA-7U10-650
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
アーチ型の車止めです。
色
シルバー
地上高さ(mm)
650
幅(mm)
1000
仕様
埋込式
トラスコ品番
453-0489
材質
ステンレス
質量(kg)
10.3
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
60.5
アズワン品番
65-1810-80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400