※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHT2X3GN KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80 越智工業所 41189513 UHT2X3GN KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80 越智工業所 41189513

KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41189513 品番 UHT2X3GN
参考基準価格(税別)¥265,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。

仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品 トラスコ品番457-3081 質量(kg)73 (天幕)緑 種類アップテント 間口(mm)5310 軒高(m)2 棟高(m)3.07 材質(フレーム)特殊鋼パイプ 奥行(m)3.55 フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする