318-4001 耳栓 プッシュインス 3M(スリーエム) 41189897 318-4001 耳栓 プッシュインス 3M(スリーエム) 41189897 318-4001 耳栓 プッシュインス 3M(スリーエム) 41189897

耳栓 プッシュインス

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード41189897 品番318-4001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥217
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グローブをはめたままでも片手でクイック!2秒装着!!
フォーム部分をつぶす必要無く、耳に差し込みぐるっとねじ込むだけ。
初めてでもしっかり装着!

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/37.1/5.2
250/38.3/5.8
500/40.1/3.3
1000/40.1/4.3
2000/38.5/3.4
3150/46.7/3.8
4000/48.1/2.5
6300/46.4/3.6
8000/47.2/3.1
材質(その他)塩ビ 材質(本体)ポリウレタン 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 トラスコ品番422-3811 イエロー 質量(g)3.5 コードあり NRR値31 ケースなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41189897
2023-07-28
用途:
ディスクグラインダー作業時

ヘッドフォンタイプのイヤーマフは面や安全メガネと干渉し使いにくいし、指で細くして入れるタイプは手間がかかるのでこれを。コツが必要、キチンと耳穴に入ってないと遮音しないし、落っこちます。
円錐状部分の底辺側がデカくて邪魔と思いましたが耳穴がそんなに大きな人も居るのですかね。

対象商品:
41189881
2021-10-10
用途:
色々
製造業

3回目のリピです。これ系の耳栓は入れるとき押しつぶす必要があるのですが、
これはそのままINしています。
安いものは外耳炎になりやすいですが、これは今の所ないです。
(個人的な感想です)

2021-05-20
用途:
重機の整備作業
サービス業

重機の整備作業に使用しています。持ち手が付いているので脱着がとても簡単です。自分の耳穴は小さめですが、耳に強く押し込めば遮音性高く、但し1時間程で耳が痛くなります。軽くだと気になる雑音を減らすのみに留め会話もできます。この場合は痛くなりません。電話応対などで頻繁に脱着したり遮音性を調整する使い方にはよいものだと思います。仕事だけでなく読書や乗り物内でも重宝しています。

対象商品:
41189897
2021-06-30
用途:
破砕機、チェーンソーの使用時

遮音効果も高く、両方がひもでつながっているので片方が外れても地面に落ちることが無いので重宝してます

対象商品:
41189881
2021-01-22
用途:
集中したい時に

いろいろなメーカーや形状の耳栓を試していますが、今のところ遮音性能はこの製品が一番優れていると思います。三角錐なので、耳穴の奥の方まで塞いでくれます。
取っ手着きによる出し入れのしやすさも特筆もので、よく考えられていると思います。仮眠用には寝返りを打っても痛くないように、自分で取っ手を短く切り落とした物も備えています。価格もお手頃なので、汚れて来たらすぐに買い替えられるのもありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41189881
2020-12-05
用途:
機械作業時
製造業

リピートのリピートのさらに
リピートです。
耳穴の大きさは私にはベストです。
本当に無音に近くなります。

対象商品:
41189897
2020-05-30
用途:
草刈り時に使用
農・林・水産業

耳に刺しやすく、しっかりふさぐことが出来る。糸が付き蛍光色なので見失わない。

対象商品:
41189881
2020-07-11
用途:
コンプレッサー作業
農・林・水産業

入れたり、取ったりが楽です。遮音性もあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする