JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41190274
品番
DB-25SF-T-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
極数
25
区分
ソケット側
形状
ストレート
材質/仕上
鋼/ニッケルメッキ
種類
角型
定格電流(A)
5
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
4以下
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
耐電圧(V/min)
AC1250
結線方法
圧着
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)