JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41191342
品番
D02-M15PG-N-F0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ
コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極
結線容易な圧着型コンタクト
使用温度範囲(℃)
-55〜+85
定格電流(A)
3以下
表面処理
錫メッキ(シェル)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下
適合電線範囲 AWG(#)
#22〜#28
適合基板寸法(mm)
1.6(厚さ)
形状
ストレート
種類
角型
極数
15
定格電圧(V)
AC300
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
耐電圧(V/min)
AC900
結線方法
圧着