曜日別特売
DB-25S-TR D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業) 41192112

D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
極数25
区分ソケット
内容量1個注文コード41192112品番DB-25S-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。

極数25区分ソケットコンタクト形状メス仕様マシンタイプ形状ストレート材質/仕上(シェル)鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理、(インシュレータ)ガラス入りPBT/UL94V-0、(コンタクト)鋼合金/接触部:金メッキ・結線部:金メッキ又は錫メッキ、(ブラケット)合成樹脂/UL94V-0タイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする