RS Pro トルクレンチ 1/4インチ, 0.2 → 2nm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41192175 品番663-881
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様
トルク範囲 = 0.2 → 2Nm
ドライブ形状 = 正方型
ドライブサイズ = 1/4 インチ
タイプ = 切りくず
全体長さ = 105 mm
精度 = ±6 %
トルクレンチは、取り扱いに注意が必要な精密測定器具です。使用後は必ず、工具を収納ボックスに入れてください。延長継ぎ手、ハンマー、その他損傷を与える物を使用しないでください。マイクロメータレンチは精度を維持するためにフルの20 %の表示で保管することをお勧めします。使用方法に応じて、すべてのトルクレンチを1年に1回以上の頻度で再較正する必要があります。. 「ブレーキ」ラチェットハンドル. 事前に決定されたトルク値で「ブレーキ」するように設計、時計回り又は反時計回り インライン位置に戻ってリセット 低トルクでの用途、生産、狭い場所での使用に最適 トルクは内部六角形で調整(トルクアナライザを使用して設定並びに較正) BS EN ISO 9002:1994、A.Q.A.P.4 Edition 2 - Number 19 UM01、ISO 6789:1992 欧州指令を踏まえたCEマーク付き 1/4インチドライブサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする