D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジタイプ:ロングスクリュウ 適合シェルサイズDD ねじサイズ#4-40 注文コード41193503 品番DD-C4-J13-F1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・適合・ねじサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。

仕様ネジタイプ:ロングスクリュウ 適合シェルサイズDD 種別ジャンクションシェル 材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ タイプC4型(金属フード) 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 コネクタ形状ジャンクションシェル ねじサイズ#4-40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34986183
2022-03-22
用途:
製品の生産

少ロットでも購入できるのはありがたいが、もう少し安くなると助かります。

対象商品:
41193546
2017-05-24
用途:
スタンドジムボーイ信号線コネクターに使用
有限会社大英電気 様

コネクタ止める、インチねじの、頭が手でも締めれる用になると便利かも?

対象商品:
34986201
2015-03-30
用途:
D-Subケーブルの自作

もちろんどこで買っても品質に差はありません。モノタロウが最安です。他で今まで沢山買ってて後悔しました。。。今後は絶対モノタロウで買います。。。常時在庫確保してくれたらもっと最高なのですが。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする