仕様●材質(クランプサドル):アルミ合金●表面処理(クランプサドル):亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)●材質(ブッシング):NBR(黒色)
適合シェルサイズ:18
使用温度範囲(℃)-55to+125
内径(Φ)11
寸法A(mm)31.8±0.8
寸法F(mm)3.2
寸法D(Φmm)53.8±0.8
寸法D(mm)53.8±0.8
寸法E(mm)11±0.3
コネクタ形状ケーブルクランプ
寸法B(mm)30.2±0.8
寸法C(mm)24.1±0.8
材質(ねじ部)銅合金
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
適合ケーブル外径(Φmm)8〜11
寸法E(Φmm)11±0.3
材質(ナット)グランドナット:アルミ合金
適合コネクタJL04V-6A-EB、 JL04V-8A-EB、 JL04V-8A-EBAJL04V-6A-EB、 JL04V-8A-EBH、 JL04V-8A-EBA
材質(ワッシャ)合成樹脂
材質(ワッシャー)内蔵ワッシャ:鋼
寸法W120UNEF2B
コネクタタイプアクセサリ
防水嵌合時防水型
表面処理(ワッシャー)内蔵ワッシャ:亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
表面処理(ナット)グランドナット:亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)