※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
極数
8
シェルサイズ
22
注文コード
41193722
品番
JL04V-6A22-23SE-EB-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
極数・シェルサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
シェルサイズ
22
配列番号
22-23
嵌合相手コネクタ
JL04V-2E、JL04V-2A
コンタクト形状
メス
コンタクトサイズ
#12
極数
8
定格電圧(V)
AC250
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
23以下
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
結合方式
ねじ
防水仕様
嵌合時IP67クラス
結線方法
はんだ