曜日別特売

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)

パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。

コンタクト形状メス形状ストレート結合方式ねじ結線方法はんだ防水仕様嵌合時IP67クラス種類丸型嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
シェルサイズ
配列番号
コンタクトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41193652JL04V-6A10SL-3SE-EB-R313以下AC22010SL10SL-3#16
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193661JL04V-6A18-10SE-EB-R423以下(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC5001818-10#12
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41193704JL04V-6A22-22SE-EB1-R457以下(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC5002222-22#8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41193713JL04V-6A22-22SE-EB-R457以下(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC5002222-22#8
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
41193722JL04V-6A22-23SE-EB-R823以下AC2502222-23#12
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
41193731JL04V-6A24-10SE(G)-EB-R746以下AC2502424-10(G)#8
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193747JL04V-6A24-10SE-EB-R746以下(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC5002424-10#8
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
41193756JL04V-6A24-11SE-EB-R3、6(#8)46以下、(#12)23以下(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC5002424-11#8、#12
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
41193765JL04V-6A28-11PE-EB-R4、18(#12)23以下、(#16)13以下(#12)AC250、(#16)AC1002828-11#12、#16
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193774JL04V-6A28-11SE-EB-R4、18(#12)23以下、(#16)13以下(#12)AC250、(#16)AC1002828-11#12、#16
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193695JL04V-6A20-4SE-EB-R423以下(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC5002020-4#12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18480937JL04V-6A18-10PE-EB-R423以下(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC5001818-10#12
取扱い終了
返品不可
代替品有
41193677JL04V-6A18-12SE-EB-R613以下AC2501818-12#16
オープン
取扱い終了
返品不可
41193686JL04V-6A20-15SE-EB-R723以下(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC5002020-15#12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41193695JL04V-6A20-4SE-EB-R44164664JL04V-6A20-4SE-EB-RKJL04V-6A20-4SE-EB-R 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44164664丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18480937JL04V-6A18-10PE-EB-R44164603JL04V-6A18-10PE-EB-RKJL04V-6A18-10PE-EB-R 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44164603丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする