JL04V-6A24-10SE(G)-EB-R JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) 41193731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL04V-6A24-10SE(G)-EB-R JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) 41193731
JL04V-6A24-10SE(G)-EB-R JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) 41193731

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個極数7シェルサイズ24注文コード41193731品番JL04V-6A24-10SE(G)-EB-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。

シェルサイズ24配列番号24-10(G)嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2Aコンタクト形状メスコンタクトサイズ#8極数7定格電圧(V)AC250形状ストレート種類丸型定格電流(A)46以下仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラス結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする