JAE(日本航空電子工業)
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
7
4
3
6
8
7
3、6
シェルサイズ
20
22
10SL
18
20
24
定格電流(A)
23以下
57以下
13以下
23以下
46以下
(#8)46以下、(#12)23以下
定格電圧(V)
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
AC220
AC250
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41193826
品番
JL04V-2E20-15PE-B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
配列番号
20-15
コンタクト形状
オス
タイプ
ピンインサート
極数
7
定格電圧(V)
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
定格電流(A)
23以下
シェルサイズ
20
仕様
ピンインサート
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
コンタクトサイズ
#12
防水仕様
単体防水型IP67
嵌合相手コネクタ
JL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA
結線方法
はんだ