JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 制御機器・PLC・リレー
JAE(日本航空電子工業)の PLC(プログラマブルコントローラ)
JAE(日本航空電子工業)の PLCその他関連用品
JL05シリーズ ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41194185
品番
075-50495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。
シェルサイズ
28
適合
フロントマウンティングとリアマウンティング兼用
材質
合成ゴム製
厚さ(mm)
2
コネクタ形状
ガスケット
使用温度範囲(℃)
-55to+125
注意
※ネジ穴部分については、ガスケット以外の浸水防止対策が必要となります。別途対策を施すようお願い致します。