※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 制御機器・PLC・リレー
JAE(日本航空電子工業)の PLC(プログラマブルコントローラ)
JAE(日本航空電子工業)の PLCその他関連用品
JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41194237
品番
JL05-20EB3B-(11)-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
シェルサイズ
(適用)20
嵌合相手コネクタ
JL05-6A
材質/仕上
本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
内径A(Φmm)
20
内径B(Φmm)
10.6