※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL05-20EB3B-(13)-R JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) JAE(日本航空電子工業) 41194246 JL05-20EB3B-(13)-R JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) JAE(日本航空電子工業) 41194246

JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41194246 品番JL05-20EB3B-(13)-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。

シェルサイズ(適用)20 嵌合相手コネクタJL05-6A 材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ 内径A(Φmm)20 内径B(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする