※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 制御機器・PLC・リレー
JAE(日本航空電子工業)の PLC(プログラマブルコントローラ)
JAE(日本航空電子工業)の PLCその他関連用品
JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41194264
品番
JL05-20EB3B-(20)-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
シェルサイズ
(適用)20
嵌合相手コネクタ
JL05-6A
材質/仕上
本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
内径A(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41194264
JL05-20EB3B-(20)-R
33235957
JL05-20EB3B-(20)-RK
JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)
JAE(日本航空電子工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
品番が変更になりました