JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 制御機器・PLC・リレー
JAE(日本航空電子工業)の PLC(プログラマブルコントローラ)
JAE(日本航空電子工業)の PLCその他関連用品
JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41194377
品番
JL05-20EB1A-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
適合
(シェルサイズ)20
トラスコ品番
417-8548
材質/仕上
本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)
-55to+125
寸法L(mm)
51.3±0.8
コネクタ形状
ストレートエンドベル