JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 制御機器・PLC・リレー
JAE(日本航空電子工業)の PLC(プログラマブルコントローラ)
JAE(日本航空電子工業)の PLCその他関連用品
JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41194395
品番
JL05-24EB1A-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
適合
(シェルサイズ)24
トラスコ品番
417-8564
材質/仕上
本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)
-55to+125
寸法L(mm)
51.3±0.8
コネクタ形状
ストレートエンドベル