Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41195325 品番BAV99W,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様
ダイオード構成 = シリーズ
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.25V
長さ = 2.2mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
ピーク逆回復時間 = 4ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A
小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする