※写真はP側/S側となります
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクル
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41195341
品番
N/MS3101B12S-3S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
シェルサイズ
12S
極数
2極
コンタクト形状
ソケット
コンタクトサイズ
#16
配列番号
12S-3
コネクタ形状
レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000
嵌合相手コネクタ
N/MS3106B、N/MS3108B
結線方法
はんだ付け
注意
※ケーブルクランプ(N/MS3057)を付属してご使用ください。