曜日別特売
N/MS3420-40 ゴムブッシング JAE(日本航空電子工業) 41195962

ゴムブッシング

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)38.1(±0.8)注文コード41195962品番N/MS3420-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。
材質合成ゴム(暗緑色)全長(mm)38.1(±0.8)寸法A(mm)47.6(±0.4)コネクタ形状ブッシング寸法B(mm)60.1(±0.4)寸法C(mm)72.0(±0.4)絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34972603
2018-08-30
用途: 電動工具の修理
SUZUKI

いろいろな種類がありあらゆる工具に使用できメーカーから取り寄せなくても修理できとても助かります。

対象商品 : 34972576
2018-05-13
用途: 電動工具のケーブル処理
SUZUKI

古くなった電動工具のケーブルの根元が経年劣化にて取り替えるときいろいろなサイズがありとても助かります。

対象商品 : 34972594
2017-09-17
用途: 配線出口処理
製造業

軽量で柔軟性があり使いやすい。
振動の吸収も良いです。

対象商品 : 34972576
2023-03-31
用途: 電動工具補修
製造業

電動工具ACケーブルの根本折れ曲がり保護に使用。 個人的にはもう少し硬い方が良かった

対象商品 : 34972576
2016-03-04
用途: お客様の部品に合わせて

写真と届いた物がちがいすぎでした。サイズを見て購入しましたが結局イメージ(写真)と違ったので使用しませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする