025-0469-000 N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業) 41196136

025-0469-000 N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業) 41196136
025-0469-000 N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業) 41196136

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

(4件のレビュー)
返品不可
内容量1個絶縁抵抗(MΩ)5000注文コード41196136品番025-0469-000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52
販売価格(税別)
47

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。

シェルサイズN/MS3102A:嵌合部分用=22 結線部分用=24 N/MS3101B:嵌合部分用=22寸法A(mm)40.4±0.79寸法D(Φmm)35.8±0.25コネクタ形状ダストキャップ寸法B(mm)15.5±0.83寸法C(mm)34.0±0.2適合品番コネクタ:22、24絶縁抵抗(MΩ)5000色相コネクタタイプアクセサリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41196136
2018-12-25
用途: コネクターのキャップ
建設業・工事業

寸法が記載されていないので22φ用と思い手配したが合わなかった。★内径寸法、高さ記載と共にメーカー部品表にリンクする様至急改善をお願いします。(質問しても回答まで時間がかかり、即応出来ない)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 41196154
2016-03-28
用途: 搭載機器のコネクタ部保護
製造業

思ったよりぴったりはまる。きつめでなかなか外れなくて調子がいい。

対象商品 : 41196136
2015-03-27
用途: カバー

近所のホームセンタにない商品です、色々探しましたが有って良かった!

対象商品 : 41196127
2015-03-06
用途: 端子カバ

特殊サイズでも、数日で入荷し作業待ちが無く助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする