N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 絶縁抵抗(MΩ)5000 注文コード41196154 品番025-0503-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は絶縁抵抗など9種類から選べます 他の種類を見る

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。

シェルサイズN/MS3102A:嵌合部分用=36 N/MS3101B:嵌合部分用=36 寸法A(mm)61.9±0.79 寸法D(Φmm)58.2±0.25 コネクタ形状ダストキャップ 寸法B(mm)16.6±0.83 寸法C(mm)56.3±0.25 適合品番コネクタ:36 絶縁抵抗(MΩ)5000 色相 コネクタタイプアクセサリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41196136
2018-12-25
用途:
コネクターのキャップ
建設業・工事業

寸法が記載されていないので22φ用と思い手配したが合わなかった。★内径寸法、高さ記載と共にメーカー部品表にリンクする様至急改善をお願いします。(質問しても回答まで時間がかかり、即応出来ない)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
41196154
2016-03-28
用途:
搭載機器のコネクタ部保護
製造業

思ったよりぴったりはまる。きつめでなかなか外れなくて調子がいい。

対象商品:
41196136
2015-03-27
用途:
カバー

近所のホームセンタにない商品です、色々探しましたが有って良かった!

対象商品:
41196127
2015-03-06
用途:
端子カバ

特殊サイズでも、数日で入荷し作業待ちが無く助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする