仕様JIS C 5432 規格準拠
UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金
インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)
コンタクト:銅合金
リティニングリング:銅合金
セットスクリュー:鋼
十字穴付ナベ小ネジ:鋼
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)
コンタクト:銀メッキ
リティニングリング:ニッケルメッキ
セットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)
十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
適合電線AWG:#16以下
導体断面積:1.25mm2以下
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器種別ソケットインサートシェルサイズ16極数7極コンタクトサイズ#16タイプネジ嵌合式適合(ピンインサート)SRCN6A16-7P使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)寸法D(Φmm)29±0.5定格電流(A)10コネクタ形状パネル取付レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5寸法C(Φmm)23.00±0.2寸法B(Φmm)20±0.3結線方式はんだ付け寸法AM22×1防水仕様非防水