曜日別特売
SRCN2A21-10P パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業) 41196215

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル

(3件のレビュー)
取扱い終了
極数10極
シェルサイズ21
定格電流(A)10
適合(ソケットインサート)SRCN6A21-10S
(ピンインサート)SRCN6A21-10P
(ピンインサート)SRCN6A13-3P
(ピンインサート)SRCN6A13-5P
(ピンインサート)SRCN6A16-7P
(ピンインサート)SRCN6A16-10P
(ピンインサート)SRCN6A21-16P
(ピンインサート)SRCN6A25-16P
(ピンインサート)SRCN6A25-24P
(ソケットインサート)SRCN6A16-7S
(ソケットインサート)SRCN6A16-10S
(ソケットインサート)SRCN6A21-16S
(ソケットインサート)SRCN6A25-16S
(ソケットインサート)SRCN6A25-24S
内容量1個注文コード41196215品番SRCN2A21-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品
ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。
5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。

仕様
JIS C 5432 規格準拠
UL規格認定品
材質
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金
インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)
コンタクト:銅合金
リティニングリング:銅合金
セットスクリュー:鋼
十字穴付ナベ小ネジ:鋼
仕上
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)
コンタクト:銀メッキ
リティニングリング:ニッケルメッキ
セットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)
十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
適合電線
AWG:#16以下
導体断面積:1.25mm2以下
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器種別ピンインサートシェルサイズ21極数10極コンタクトサイズ#16タイプネジ嵌合式適合(ソケットインサート)SRCN6A21-10S使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)寸法D(Φmm)32±0.5定格電流(A)10コネクタ形状パネル取付レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5寸法C(Φmm)26.00±0.2寸法B(Φmm)24±0.3結線方式はんだ付け寸法AM26×1防水仕様非防水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41196215SRCN2A21-10P72150901SRCN2A21-10P画像準備中パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルJAE(日本航空電子工業)1個
629
税込692
10:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 業務用に使用
製造業

品不足で急遽モノタロウさんから購入しました。
すぐに届き、助かりました。
ちょっと価格が高かったので星4としました。
品物&取引は大変満足しています。

対象商品 : 08518036
2022-06-07
用途: 通常ルートで購入できなかったので助かりました
製造業

今回は8pcsのみでしたが手配出来て良かったです。

対象商品 : 08518027
2021-04-04
用途: 船舶操作リモコン接続

今までついているものと同じなので、スムーズに交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする