基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41196732 品番 LY20-4P-DT1-P1E-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
極数4 タイプストレート 定格電圧AC250V,DC250V 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする