JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
26極
注文コード
41197676
品番
PS-SRN26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。
極数
26極
使用温度範囲(℃)
-55to+85
コネクタ形状
ストレインリリーフ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
適合コネクタ
PS-26SEN-D4P1-1*