Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 5V dc, 125 Ω

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41197827 品番G6A-234P-ST-US 5DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)DC5 接点構成2c 仕様UL、CSA. G6AシリーズDPCO. 完全密閉構造 低磁気漏洩 インパルス耐電圧1500 V 電気通信装置に最適 長さ(mm)20.2 高さ(mm)8.4 奥行(mm)10.1 接点DPDT コイル抵抗(Ω)125 コイル電圧(V)DC5 動作温度(℃)Min = -40 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする