JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ライトアングルスルーホールタイプ 2列型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
極数
20
20
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41198026
品番
PS-20SD-D4T1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数
20
仕様
2列型
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)