RS Pro 圧縮バネ, 6.93mm x 54mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41198159 品番821-380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
仕様
外径 = 6.93mm
ワイヤー直径 = 0.63mm
フリー長さ = 54mm
最小の動作長さ = 17.7mm
最小作業長さ負荷 = 10.37N
材質 = ステンレス鋼
スプリングレート = 0.29N/mm
エンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕
材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする