画像準備中

基板対電線接続用コネクタ ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41198245 品番IL-C2-1-10000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

VTRをはじめ数多くの採用実績をもつ、2.5mmピッチILシリーズコネクタのオリジナルタイプです。
フリクションロック式:コネクタの結合はフリクションロック式で、スムーズな結合と共にロック機構を持っています。加えて横方向の誤結合やハウジングの倒れを防ぐダブルロック方式を採用しています。
高信頼性ソケットコンタクト:ソケットコンタクトは優れたバネ特性を持った2枚の接触バネにより、相手ポストとの接触が確実で安定した高信頼性コンタクトです。

仕上部分金メッキ AWG#28〜#26、#26〜#24、#24〜#22、#20 被覆外径(mm)Φ1.0〜Φ1.3、Φ1.2〜Φ1.5、Φ1.4〜Φ1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08517363
2013-05-29
用途:
車用

被覆を圧着する部分が左右互い違いになっているので圧着しずらい。(うまくいかないときもある)

対象商品:
08517363
2009-09-17
用途:
製品製作

50ヶ1パックとなっていますが
大量に注文すると大袋にまとめて納品されます。
あんな小さなものを1つづつ数えるのは無理なので
在庫管理上 注文での単位通りに納品して頂けると助かります。

MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。1パック(50個入)で徹底いたしますので、もし又大袋になっていましたらご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする