仕様
材質 = ステンレス鋼
フリー長さ = 27.7mm
最大延長長さ = 80mm
外径 = 5.5mm
ワイヤー直径 = 0.5mm
初期荷重 = 6.5N
スプリングレート = 0.11N/mm
エンド = ループ状
DIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応