※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 制御機器・PLC・リレー
JAE(日本航空電子工業)の PLC(プログラマブルコントローラ)
JAE(日本航空電子工業)の PLCその他関連用品
ダストキャップ プラグ用
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41198577
品番
N/MS25042-12D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
シェルサイズ
12S
材質/仕上
(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼
適合コネクタ
N/MS3106B、N/MS3108B
用途
プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
サイズ
12S
寸法L(mm)
29.36以下
寸法H(mm)
16以上
寸法D(Φmm)
3.96(+0.25〜-0.13)
寸法E(mm)
114.3(±21)
コネクタ形状
ダストキャップ (プラグ用)
寸法B(mm)
21.44以下
寸法C(mm)
20.62以下
絶縁抵抗(MΩ)
5000
寸法A
3/4-20UNEF-2A
コネクタタイプ
アクセサリ