用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。シェルサイズ18材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108Bサイズ18寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上寸法D(Φmm)3.96(+0.25~-0.13)寸法E(mm)114.3(±21)コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下寸法C(mm)30.15以下絶縁抵抗(MΩ)5000寸法A1-1/8-18UNEF-2Aコネクタタイプアクセサリ