N/MS25042-22D ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業) 41198613

N/MS25042-22D ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業) 41198613
N/MS25042-22D ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業) 41198613

ダストキャップ プラグ用

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シェルサイズ22
内容量1個注文コード41198613品番N/MS25042-22D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。シェルサイズ22材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108Bサイズ22寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上寸法D(Φmm)4.75(+0.25~-0.13)寸法E(mm)127.0(±21)コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下寸法C(mm)36.50以下絶縁抵抗(MΩ)5000寸法A1-3/8-18UNEF-2Aコネクタタイプアクセサリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: ブルドーザーのICT自動制御装置のケーブルキャップとして使用
卸売・小売業

雨水侵入を防止でき、非常に便利な上、同時に埃等の影響により配線ピンの汚れ防止にも役立つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする