基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(5000本) 注文コード 41198963 品番 PS-SLA-C2-1-5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。

使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットコンタクト 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08517871
2020-12-09
用途:
コネクターピンの製作
サービス業

部品が小さくて、なかなか圧着が難しかったです。だいぶ不良品を作りました。

対象商品:
08517871
2020-03-01
用途:
試作作業
その他業種

JAEコネクタは接続の信頼性が高いという安心感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
08517871
2016-01-28
用途:
機会の組み立て

狭いスペースでケーブルに負担がかからないので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする