基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41199067 品番 PS-20PE-S4T1-PN1
在庫数量:残り178点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別) アウトレット
¥439219

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。

結線方式
電線側/圧着
基板側/半田(スルーホール)ラッピング
極数20 定格電流(A)3 列数1列 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 寸法A(mm)48.26 寸法B(mm)51.80 材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 仕様1列型 耐電圧AC1000Vrms コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08517415
2024-08-28
用途:
プリント板とプリント板を接続する
製造業

2枚のプリント板を重ね合わせて信号線を接続するのに、標準的に使用している部品です。
納期も短く安く入手出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする