JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41199085
品番
PS-16PE-D4LT1-PN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
耐電圧
AC1000Vrms
極数
16
コネクタ形状
ピンヘッダ オープンタイプ
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
1000
仕様
2列型
トラスコ品番
418-0941
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)