基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10極 注文コード41199112 品番PS-D4C10N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
この商品は極数・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ

キー無し 極数10極 耐電圧AC1000Vrms 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
注意
※PS-D4C10Nは、キィなしタイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
基板配線
ワイエーピーシステム 様

入手が難しくなってきたPSシリーズが入手出来て助かりました。日本航空電子工業の正規製品なので品質に問題はありません。

対象商品:
08517774
2020-09-22
用途:
ラズパイ用
サービス業

ラズパイのピンにぴったり合います。少し高いですが、小口で買えるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
08517774
2017-08-14
用途:
基盤からの接続製品の製造
サービス業

特に可もなく不可もなく。
安定した品質なので、必要充分。

対象商品:
41199112
2017-11-13
用途:
ゲーム用コントローラ作成の為
その他業種

商品名に「キィ付き」と記載があるが、届いた商品には「キィ」が付いていない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする