JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10極
注文コード
41199146
品番
PS-HD10-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・結線方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)
-55to+85
極数
10極
耐電圧
AC1000Vrms
絶縁抵抗(MΩ)
1000
コンタクトピッチ(mm)
2.54
接触抵抗(mΩ)
10
トラスコ品番
418-1948
適合機種
PS-D4C10
コネクタ形状
クランプフード