JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41199182
品番
PS-HD40-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)
-55to+85
極数
40極
耐電圧
AC1000Vrms
絶縁抵抗(MΩ)
1000
コンタクトピッチ(mm)
2.54
接触抵抗(mΩ)
10
トラスコ品番
418-2006
適合機種
PS-D4C40
コネクタ形状
クランプフード