JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41199234
品番
PS-16PE-D4LT1-B1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
極数
16
タイプ
ライトアングル
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ ボックスタイプ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)