RS Pro ユニバーサル基板 233.4mm x 220mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41199954 品番110-2517
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
辺数 = 2
ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm
寸法 = 233.4 x 220mm
長さ = 233.4mm
幅 = 220mm
PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層
穴径 = 1.02mm
FR材質グレード = FR4
銅箔厚さ = 35μm
接続 = DIN 41612
正方形パッドと金属箔ラミネート穴. 金属箔ラミネートを使用することで、コンポーネントのテールと同じ穴にワイヤを配置して、確実なはんだ接続を実現できます。 96 / 96コンタクトを備えたDIN41612コネクタを両端に装着しています。 ボードの全長にわたり電源レールが装着されています。 アースプレーンを搭載しているので、コンポーネント側での最大シールドが確保されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする