RS Pro RCAプラグ オス 金めっき

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41200033 品番110-3784
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,060
仕様
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
コンタクトめっき = 金
色 = 黒, 金
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = 真鍮, 鋼
定格電流 = 5A
定格電圧 = 50 V
Gold-plated RCA Connectors. High quality, professional connectors, fully gold-plated.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする