RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 メス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41200539 品番111-5755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
コンタクト数 = 3
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = 圧着
定格電流 = 1A
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 48 V
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
シリーズ = ZC
ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮
コンタクトめっき = 錫
RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする