RS Pro カプラ シールド付き GTC Sealedシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41201433 品番111-6747
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
タイプ = 90 °カプラ
インタフェースタイプ = RJ45 メス
シールドタイプ = シールド付き
長さ = 36.9mm
幅 = 29.1mm
深さ = 36.2mm
シリーズ番号 = GTC密閉型
RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8〜4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする