ミニパワーリレー MY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41201625 品番MY2IN 24DC (S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
耐久性
機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
定格電圧(V)DC24 接点構成2c 長さ(mm)28 高さ(mm)36 極数2 奥行(mm)21.5 コイル抵抗(Ω)636 コイル電圧(V)- 動作温度(℃)- RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイル電力(mW)900 材質(接点)Ag合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする